ルーチ・リミット us(8W)

ルーチ・リミット us(8W) - Luci(ルーチ)
質量(g)70/1008mm内容量1台
全360種類を絞り込む
長さ(mm)
消費電力(W)
光束(Lm)
360種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
消費電力(W)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43111455LRMUS-T0033W-N-DF-I-8灯具:32.20.2昼白色(組立後の色温度:4600K)15
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111471LRMUS-T0058W-N-DF-I-8灯具:57.20.4昼白色(組立後の色温度:4600K)30
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111480LRMUS-T0083W-N-DF-I-8灯具:82.20.6昼白色(組立後の色温度:4600K)45
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111489LRMUS-T0108W-N-DF-I-8灯具:107.20.9昼白色(組立後の色温度:4600K)60
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111498LRMUS-T0133W-N-DF-I-8灯具:132.21.1昼白色(組立後の色温度:4600K)75
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111507LRMUS-T0158W-N-DF-I-8灯具:157.21.3昼白色(組立後の色温度:4600K)90
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111516LRMUS-T0183W-N-DF-I-8灯具:182.21.5昼白色(組立後の色温度:4600K)106
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111525LRMUS-T0208W-N-DF-I-8灯具:207.21.7昼白色(組立後の色温度:4600K)121
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111541LRMUS-T0233W-N-DF-I-8灯具:232.21.9昼白色(組立後の色温度:4600K)136
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111550LRMUS-T0258W-N-DF-I-8灯具:257.22.1昼白色(組立後の色温度:4600K)151
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111559LRMUS-T0283W-N-DF-I-8灯具:282.22.4昼白色(組立後の色温度:4600K)166
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111568LRMUS-T0308W-N-DF-I-8灯具:307.22.6昼白色(組立後の色温度:4600K)181
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111577LRMUS-T0333W-N-DF-I-8灯具:332.22.8昼白色(組立後の色温度:4600K)196
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111586LRMUS-T0358W-N-DF-I-8灯具:357.23昼白色(組立後の色温度:4600K)211
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111595LRMUS-T0383W-N-DF-I-8灯具:382.23.2昼白色(組立後の色温度:4600K)226
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111611LRMUS-T0408W-N-DF-I-8灯具:407.23.4昼白色(組立後の色温度:4600K)241
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111620LRMUS-T0433W-N-DF-I-8灯具:432.23.6昼白色(組立後の色温度:4600K)256
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111629LRMUS-T0458W-N-DF-I-8灯具:457.23.9昼白色(組立後の色温度:4600K)271
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111638LRMUS-T0483W-N-DF-I-8灯具:482.24.1昼白色(組立後の色温度:4600K)286
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111647LRMUS-T0508W-N-DF-I-8灯具:507.24.3昼白色(組立後の色温度:4600K)302
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111656LRMUS-T0533W-N-DF-I-8灯具:532.24.5昼白色(組立後の色温度:4600K)317
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111665LRMUS-T0558W-N-DF-I-8灯具:557.24.7昼白色(組立後の色温度:4600K)332
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111681LRMUS-T0583W-N-DF-I-8灯具:582.24.9昼白色(組立後の色温度:4600K)347
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111690LRMUS-T0608W-N-DF-I-8灯具:607.25.1昼白色(組立後の色温度:4600K)362
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111699LRMUS-T0633W-N-DF-I-8灯具:632.25.4昼白色(組立後の色温度:4600K)377
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111708LRMUS-T0658W-N-DF-I-8灯具:657.25.6昼白色(組立後の色温度:4600K)392
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111717LRMUS-T0683W-N-DF-I-8灯具:682.25.8昼白色(組立後の色温度:4600K)407
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111726LRMUS-T0708W-N-DF-I-8灯具:707.26昼白色(組立後の色温度:4600K)422
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111735LRMUS-T0733W-N-DF-I-8灯具:732.26.2昼白色(組立後の色温度:4600K)437
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111751LRMUS-T0758W-N-DF-I-8灯具:757.26.4昼白色(組立後の色温度:4600K)452
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111760LRMUS-T0783W-N-DF-I-8灯具:782.26.6昼白色(組立後の色温度:4600K)467
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111769LRMUS-T0808W-N-DF-I-8灯具:807.26.8昼白色(組立後の色温度:4600K)482
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111778LRMUS-T0833W-N-DF-I-8灯具:832.27.1昼白色(組立後の色温度:4600K)498
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111787LRMUS-T0858W-N-DF-I-8灯具:857.27.3昼白色(組立後の色温度:4600K)513
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111796LRMUS-T0883W-N-DF-I-8灯具:882.27.5昼白色(組立後の色温度:4600K)528
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111805LRMUS-T0908W-N-DF-I-8灯具:907.27.7昼白色(組立後の色温度:4600K)543
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111821LRMUS-T0933W-N-DF-I-8灯具:932.27.9昼白色(組立後の色温度:4600K)558
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111830LRMUS-T0958W-N-DF-I-8灯具:957.28.1昼白色(組立後の色温度:4600K)573
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111839LRMUS-T0983W-N-DF-I-8灯具:982.28.3昼白色(組立後の色温度:4600K)588
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111848LRMUS-T1008W-N-DF-I-8灯具:1007.28.6昼白色(組立後の色温度:4600K)603
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111857LRMUS-T1033W-N-DF-I-8灯具:1032.28.8昼白色(組立後の色温度:4600K)618
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111866LRMUS-T1058W-N-DF-I-8灯具:1057.29昼白色(組立後の色温度:4600K)633
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111875LRMUS-T1083W-N-DF-I-8灯具:1082.29.2昼白色(組立後の色温度:4600K)648
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111891LRMUS-T1108W-N-DF-I-8灯具:1107.29.4昼白色(組立後の色温度:4600K)663
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111900LRMUS-T1133W-N-DF-I-8灯具:1132.29.6昼白色(組立後の色温度:4600K)678
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111909LRMUS-T1158W-N-DF-I-8灯具:1157.29.8昼白色(組立後の色温度:4600K)694
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111918LRMUS-T1183W-N-DF-I-8灯具:1182.210.1昼白色(組立後の色温度:4600K)709
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111927LRMUS-T1208W-N-DF-I-8灯具:1207.210.3昼白色(組立後の色温度:4600K)724
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111936LRMUS-T1233W-N-DF-I-8灯具:1232.210.5昼白色(組立後の色温度:4600K)739
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43111945LRMUS-T1258W-N-DF-I-8灯具:1257.210.7昼白色(組立後の色温度:4600K)754
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする