曜日別特売

メッシュパレット

メッシュパレット - フジテックスメッシュパレット - フジテックスメッシュパレット - フジテックス

金属部品やプラスチック製部品の保管、輸送など多種多様な用途にご利用いただける製品です。
特長として、折り畳みと段済みができるので、保管効率の改善に役立ちます。
使わない時は折り畳んで保管することができるため、省スペースで保管が可能です。

用途荷役運搬・保管用仕様段積み:可能(4段まで)材質(本体)スチール表面処理電気亜鉛メッキ扉開閉方式正面中折れ線径(mm)6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
431276505493215004約60100010009001000
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
431276595493215003約72150015009001000
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
431276685493215002約4915001500850800
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする