曜日別特売

カゴ台車 (国産)

カゴ台車 (国産) - フジテックス

パイプが自動的にロックされるため、
折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。
しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。
折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。
現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。
セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。

用途荷役運搬用質量(kg)約38グレー車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム・樹脂耐荷重(kg)400表面処理粉体焼き付け塗装使用キャスター4輪自在・2輪ストッパー付間口(mm)外寸/内寸850/790奥行(mm)外寸/内寸650/595高さ(mm)外寸/内寸1700/1450材質(荷台)プラスチック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
431276255311678007
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする