曜日別特売

スーパーFXカーゴ

スーパーFXカーゴ - フジテックス

コストパフォーマンスが高いと好評な「スーパーFXカーゴ」です。車輪には4輪とも360度回転(4輪自在)するので、取り回しが簡単です。前の2つの車輪にはストッパー付き。床板は軽くて丈夫な樹脂製です。折りたたみ時に底板が倒れてこないようにストッパーが付いています。
バーの止具を樹脂から鉄製へ変更し、バーが止めやすくなりました。塗装をレザーコートへ変更し、従来品より塗装が剥げにくくなりました。

用途荷役運搬用質量(kg)約36アイボリー車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム・樹脂耐荷重(kg)500表面処理粉体焼き付け塗装使用キャスター4輪自在・2輪ストッパー付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×620×1450外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700材質(荷台)プラスチック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
431276165313225001
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥300/税込¥330
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする