曜日別特売

24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブル1m、USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢使用湿度範囲10%~62%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)557×192コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 80%解像度1920×1080応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43127546JN-IPS245G280F-HSPC6
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする