43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証

43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約6使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD:8ms(GtoG)視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)10~85色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、USB-A、イヤホンモニターサイズ43型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43127528JN-IPS43FHD2-U-H3
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする