曜日別特売

NFCリーダー

NFCリーダー - ジーエルソリューションズ

XR06U-TI-P Ver2は、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグやカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。
※旧製品の「XR06U-TI-P」は販売を終了しました。旧製品のXR06U-TI-Pとは一部非互換がありますので、ご注意ください。
・XR06U-TI-P
専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合も読み出し可能。
・XR06U-TI-P Ver2
専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合は読み出し不可。

用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能仕様リトルエンディアン方式: (0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁)、FeliCa:IDm (16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID (16桁)付属品mini Bコネクタ、USBケーブル質量(g)約33外形寸法(mm)54mm(D) × 75mm(W) × 11mm(H) ゴム足含む電源(V)DC 5 (USB バスパワー)規格RFID:ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCaケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.1、Android周波数帯域(MHz)HF帯 (13.56MHz)インターフェイスUSB 1.1 / 2.0、HID動作温度範囲(℃)-10~+40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43127379XR06U-TI-P Ver2
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする