衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋

衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋 - ホワイトバリーン衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋 - ホワイトバリーン衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋 - ホワイトバリーン衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋 - ホワイトバリーン衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋 - ホワイトバリーン衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋 - ホワイトバリーン衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋 - ホワイトバリーン衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋 - ホワイトバリーン

高級衣類等の包装に利用される、ホック(スナップボタン)付き袋です。
性質の異なる樹脂(PP/PE/PP)を同時に押出製造した共押しフィルムでできており、透明性と柔軟性が高く、また耐寒性があります。
婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。

用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に仕様製袋:サイドシール材質共押し(PP/PE/PP)寸法(mm)フタ部:30+20フィルム厚さ(μm)40内容量1式(1000枚)
注意
※ 直射日光を避けて保管してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43128341SKHB-05-1000350×450
35,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43128350SKHB-06-1000350×500
37,500
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43128359SKHB-07-1000350×520
38,000
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43128368SKHB-08-1000350×550
39,200
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43128377SKHB-09-1000390×560
40,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする