衣類包装用 ビニロン製 ホック付き透明樹脂袋

衣類包装用 ビニロン製 ホック付き透明樹脂袋 - ホワイトバリーン衣類包装用 ビニロン製 ホック付き透明樹脂袋 - ホワイトバリーン

高級衣類等の包装に利用される、ビニロン製ホック(スナップボタン)付き袋です。
キズ・シワになりにくく、優れた透明性と光沢性のある素材で、内容商品を際立たせます。
しっとりとした質感のため、商品を積み重ねたとき、滑りによる荷崩れを防ぎます。
また、静電気を帯びないので、ホコリを吸着しません。
レトロで高級感のあるビニロン製。婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。

用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に仕様製袋:センター貼り材質ビニロン寸法(mm)フタ部:30+20サイズ(mm)380×280フィルム厚さ(μm)30内容量1式(500枚)
注意
※ 高温・高湿を避けて保管し、ご使用の直前に開梱してください。また、使用後は、開梱前の状態にして保管してください。
※ フィルムの特性上、長期保管はされませんようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43128298SKHB-01-500
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする