曜日別特売

FoⅡ-1FH(ヒートガード)

FoⅡ-1FH(ヒートガード) - 加賀産業FoⅡ-1FH(ヒートガード) - 加賀産業FoⅡ-1FH(ヒートガード) - 加賀産業FoⅡ-1FH(ヒートガード) - 加賀産業FoⅡ-1FH(ヒートガード) - 加賀産業

遮熱材練り込みヘルメット
遮熱効果で暑さ低減
エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載と通気孔付きでムレを大幅軽減
ツバ付きヘルメット
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)

用途熱中症対策用、一般作業用、高所作業用に。ホワイト質量(g)406規格飛来・落下物用、墜落時保護用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2頭囲(cm)54~62帽体ABS樹脂内容量1個
関連資料:(1.82MB)取扱説明書:(0.49MB)
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43128386FoⅡ-1FH
オープン
3,890
4,279(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする