肩掛式刈払機 SRE2627UGT

肩掛式刈払機 SRE2627UGT - 共立

性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品
ハイパワーでナイロンカッターも使える

その他【操作桿】高強度アルミ付属品シングルバンド、刈刃255mmタンク容量(L)【燃料タンク】0.7ハンドルUハンドル使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)4.8スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Yエンジン形式iスタート(蓄力タイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×560×410振動3軸合成値(m/s2)4.3排気量(cm3)25.4内容量1台
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160681SRE2627UGT
オープン
65,980
72,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする