USBハブ USB TypeC

USBハブ USB TypeC - サンワサプライUSBハブ USB TypeC - サンワサプライUSBハブ USB TypeC - サンワサプライUSBハブ USB TypeC - サンワサプライUSBハブ USB TypeC - サンワサプライUSBハブ USB TypeC - サンワサプライUSBハブ USB TypeC - サンワサプライUSBハブ USB TypeC - サンワサプライ

超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C 4ポートUSBハブです。
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1)[理論値]の転送速度に対応しています。
USB 5Gbps の高速転送用Aポートが1ポート、USB2.0 Aポートが3ポート装備しています。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gbpsの必要ない機器と併用するのに最適です。
高級感のあるアルミボディです。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
使いやすさと機能性を両立したUSBハブです。
AC電源不要のバスパワータイプです。

仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。ポート数4ポートコネクタ形状USB Type-Cケーブル長(cm)約10USBポート数Aメス/5Gbps:1ポート、Aメス/2.0:3ポート供給電流(mA)最大1500(全ポート合計)※1ポートあたりデータ転送速度最大(理論値):5Gbpsケーブルタイプケーブル一体型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154575USB-5TC26GM
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする