曜日別特売

USBハブ USB 5Gbps

USBハブ USB 5Gbps - サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps - サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps - サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps - サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps - サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps - サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps - サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps - サンワサプライ

超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 4ポートUSBハブです。。
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1)[理論値]の転送速度に対応しています。
USB 5Gbps の高速転送用Aポートが1ポート、USB2.0 Aポートが2ポート、USB2.0 Type-Cポートを1ポート装備しています。
※USB Type-C接続でしか動作しない機器は対応していません。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gbpsの必要ない機器と併用するのに最適です。
高級感のあるアルミボディです。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
使いやすさと機能性を両立したUSBハブです。
AC電源不要のバスパワータイプです。

ポート数4ポート電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約6供給電流(mA)最大900※1ポートあたりデータ転送速度最大(理論値):5Gbpsケーブルタイプケーブル一体型インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス/USB 2.0×1、USB Aメス/USB 5Gbps×1、USB Aメス/USB 2.0×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154566USB-5H25GM
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする