曜日別特売

USBハブ USB TypeC

USBハブ USB TypeC - サンワサプライUSBハブ USB TypeC - サンワサプライUSBハブ USB TypeC - サンワサプライUSBハブ USB TypeC - サンワサプライUSBハブ USB TypeC - サンワサプライUSBハブ USB TypeC - サンワサプライUSBハブ USB TypeC - サンワサプライUSBハブ USB TypeC - サンワサプライ

スマートフォンやタブレットのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグ仕様の有線イヤホンやヘッドセットが接続できます。
最大24bit/96kHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。
USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×1、Type-C×1ポート付でマウスキーボードなどの周辺機器が接続できます。
USB PD対応で、最大100Wの電力供給が可能。充電しながらイヤホンやUSB機器を使用できるため、作業中も充電切れの心配がありません。
Type-Cポートはデータ転送にも対応しており、メモリなどのUSB機器も接続できます。
ケーブル一体型なのでケーブルを別途購入する必要がありません。
ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。

仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。ポート数2ポート最大出力(W)USB PD:約92コネクタ形状USB Type-Cケーブル長(cm)約15USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。、Aメス/5Gbps:1ポート供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)データ転送速度最大(理論値):5Gbpsケーブルタイプケーブル一体型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155038USB-5TCPA23W
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする