曜日別特売

タイマーコンセント デジタル式

タイマーコンセント デジタル式 - サンワサプライタイマーコンセント デジタル式 - サンワサプライタイマーコンセント デジタル式 - サンワサプライタイマーコンセント デジタル式 - サンワサプライタイマーコンセント デジタル式 - サンワサプライタイマーコンセント デジタル式 - サンワサプライタイマーコンセント デジタル式 - サンワサプライタイマーコンセント デジタル式 - サンワサプライ

学校などでPC端末やタブレットを充電する際に、使わない時間を利用してONにして充電させることができるコンセントです。
曜日ごとにタイマー設定もできるので、お見せの営業時間帯だけONにする機器などにも最適です。
毎日、1日で4通りのタイマー設定が可能で、1週間で28通りのプログラム設定できます。
電力表示機能もあり、積算電力量や積算料金、累積時間なども液晶画面に表示します。
節電対策や不在時に電気を点灯させるなどのセキュリティ機能としても役立ちます。
設定されたタイマーをお子様がいたずらして操作しても、設定を変更できないチャイルドロック機能が付いております。
差し込みプラグにはトラッキング火災を予防する絶縁キャップが付いています。
製品の表面には、通電が一目でわかる確認ランプ表示付き。
本体裏面には電池交換蓋が付いており、電池交換が可能です。

仕様絶縁キャップ:あり、差込口数:1個口、使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。適合規格PSE:ありコンセント形状2P定格容量15A・100V機能使用電力表示、セキュリティ、チャイルドロック、自動タイマー設定(電源ON/OFF、曜日設定、電気料金設定)プラグ折りたたみ式シャッターなしタイマー設定あり内蔵電池CR1632(3.0V/120mAh)アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P雷ガードなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154530TAP-RT3
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする