ファン径約241mmの大口径ファンを搭載し、最大風速150m/minのパワフルな風を届けます。
内蔵バッテリーを搭載したコードレス設計で、電源がない場所でも快適に使用できます。
ACアダプタ給電にも対応しており、バッテリー切れの心配なく長時間の使用が可能です。
持ち運びに便利な取っ手付きで、部屋間の移動に手軽に持ち運びできます。
3段階の風量調整が可能で、シーンに合わせて最適な風を選べます。
手動で角度調整ができ、風を当てたい方向へ自由に調整できます。
180度の首振り機能を搭載し、広範囲に風を送ることで快適な空間を作ります。
タイマー機能付きで、就寝時や作業時に便利に使え、無駄な電力消費を抑えます。