曜日別特売

タッチパッドリモコン Bluetooth 5.1

タッチパッドリモコン Bluetooth 5.1 - サンワサプライタッチパッドリモコン Bluetooth 5.1 - サンワサプライタッチパッドリモコン Bluetooth 5.1 - サンワサプライタッチパッドリモコン Bluetooth 5.1 - サンワサプライタッチパッドリモコン Bluetooth 5.1 - サンワサプライタッチパッドリモコン Bluetooth 5.1 - サンワサプライタッチパッドリモコン Bluetooth 5.1 - サンワサプライタッチパッドリモコン Bluetooth 5.1 - サンワサプライ

タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。
プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。
家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。
タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。
プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。
カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。
メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。
モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。
一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。
繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。
使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。
電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。

仕様通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、静音:なし、抗菌加工:なし、充電ポート:USB Type-C、過電流保護機能:有、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18、対応OS iOS:iOS 17・18、対応OS Android:Android 14・15、サイズ区分:中型セット内容タッチパッド、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)付属:約0.5接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.1 HID対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能400count/inch充電時間約3時間電池充電池※リチウムポリマー電池ボタン数9ボタン※メディアキー含む、ボタン、左ボタン連続動作時間約45時間連続待機時間約340時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155117MA-PBS325BK
8,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする