曜日別特売

パワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー

パワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー - サンワサプライパワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー - サンワサプライパワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー - サンワサプライパワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー - サンワサプライパワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー - サンワサプライパワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー - サンワサプライパワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー - サンワサプライパワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー - サンワサプライ

レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。
赤色光の約6倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。
PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような照射形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。
マウスカーソルのアイコン変更やスポット機能、ズーム機能、輪っか機能を切り替えて使用できます。
PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。
1つのレシーバーで最大3台まで同時に操作可能で、複数人でのプレゼンにも対応し、印象に残るプレゼンを演出します。
USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。
レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。

仕様通信範囲:約30m※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。、レーザー種類:可視光半導体レーザー、照射形状:点型、連続照射時間:約15時間、電池タイプ:充電池、通電表示LED:青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯、ボタン:4個セット内容レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル材質ABS樹脂タイプリモコンタイプ対応OSWindows:11/10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種機能ジャイロセンサー機能、マウス機能インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。バッテリーリチウムポリマー電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約1ボタン数4ボタンバッテリー容量(mAh)400レーザークラスクラス2対応アプリケーションPowerPoint for Microsoft 365PowerPoint 2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote 7.2以降レーザー有、直径:5mmレーザー光色グリーンレーザー出力(mW)最大1レーザー到達距離(m)最大:約200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155169MA-WPR15BK
33,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする