HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで、大画面に拡張して使用できるワイヤレスプレゼンターです。
PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。
変換アダプタ付きUSB Type-CレシーバーでHDMI出力や、USB PDによる急速充電に対応します。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W対応
PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。
USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。
レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。