マイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用

マイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用 - サンワサプライマイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用 - サンワサプライマイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用 - サンワサプライマイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用 - サンワサプライマイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用 - サンワサプライマイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用 - サンワサプライマイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用 - サンワサプライマイク ワイヤレス/ハンドタイプ MM-SPAMP21用 - サンワサプライ

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクBと同製品です。

仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:06:808.000MHz、07:808.375MHz、08:808.750MHz、09:809.125MHz、10:809.500MHz型式単一指向性ダイナミックマイク電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)感度-49±3dBインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7BチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応発振方式水晶制御PLLシンセサイザー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154356MM-SPHMW7B
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする