曜日別特売

内視鏡 工業用

内視鏡 工業用 - サンワサプライ内視鏡 工業用 - サンワサプライ内視鏡 工業用 - サンワサプライ内視鏡 工業用 - サンワサプライ内視鏡 工業用 - サンワサプライ

床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡
5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します
先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用
カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。
カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。
MicroSDを入れると映像を録画できます。
カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。

仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応付属品本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース径(Φmm)カメラ:8ケーブル長(m)カメラ:1倍率デジタルズーム最大4倍充電時間約5時間解像度モニター:854x480動作時間約5時間防水保護等級IP67モニター部イメージセンサーCMOSモニターサイズ5インチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154031CMS-ES01SET-1
40,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする