ディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載

ディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載 - サンワサプライディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載 - サンワサプライディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載 - サンワサプライディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載 - サンワサプライディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載 - サンワサプライディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載 - サンワサプライディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載 - サンワサプライディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載 - サンワサプライ

USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニター。
モニターにタッチ機能を搭載しており、画面操作をタッチで行う事ができます。※
モニターにスタンドを内蔵しており、別途スタンド無しで自立します。
「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です
作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です
持ち運びにも便利な15.6インチサイズ。重量も670g程度とモバイルワークで活躍します。
モニタ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。
画面は左右視野角170度のIPSパネルを採用
VESAマウント規格対応に対応。ネジピッチ75mmのアタッチメントに取り付け可能です。※モニタの取付は2本のネジで取付を行います。※モニタアタッチメントに付属しているネジが長すぎモニタを破損する恐れがあるので、取付は十分注意してください。※本製品にはモニタアタッチメントに取り付けるネジを付属していません。※M4*5mmのネジに対応します。※タッチパネル操作は接続する機器が外付けディスプレイのタッチパネル操作に対応している必要があります。また、接続する機器と本製品を付属のTypeC-TypeCケーブルもしくはTypeA-TypeCケーブルで接続する必要があります。※スマートホンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。※本製品をTypeC接続する場合、TypeCハブ・TypeCドッキングステーション・TypeC変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。

仕様カメラ種別:モバイルディスプレイ、タッチパネル:静電容量方式 10点マルチタッチ、表示面積:344.16mm×193.59mm、視野角度上下:170度 左右170度、消費電力最大時:15Wセット内容製品本体HDMI-miniHDMIケーブル(1.5m)TypeC-TypeCケーブル(1.2m)TypeA-TypeCケーブル(1.2m)収納ケース取扱説明書表面処理非光沢コントラスト比800:1液晶パネル15.6型最大解像度1920×1080(表示)応答速度30ms入力端子USBタイプC(DPオルタネート)x2、ミニHDMIスピーカーあり、1W x2(ステレオ)出力端子3.5mmステレオミニジャックx1(マイクは使用できません)調整機能輝度調整パネル駆動方式IPS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155345DP-06
48,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする