曜日別特売

タッチペン 感圧式

タッチペン 感圧式 - サンワサプライタッチペン 感圧式 - サンワサプライタッチペン 感圧式 - サンワサプライタッチペン 感圧式 - サンワサプライタッチペン 感圧式 - サンワサプライタッチペン 感圧式 - サンワサプライタッチペン 感圧式 - サンワサプライタッチペン 感圧式 - サンワサプライ

感圧式入力ペン機能のみを持つコンパクトタイプ。
先端は樹脂チップで液晶パネルを傷つけません。
3本入り。紛失時の予備として非常に便利です。*スマートフォン、タブレットなど静電容量方式の機器は非対応です。

仕様先端部直径:約2mm、タブレット・スマートフォン対応:不対応、感圧式(入力ペン)対応:対応セット内容本体×3長さ(mm)87.5ブラック直径(Φmm)5突起部除く入数3本内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154101PDA-PEN59
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする