曜日別特売

LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能

LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 - サンワサプライ

充電式で電源のない場所でも使用でき、災害時やアウトドア、工事現場、車両整備など幅広いシーンで活躍します。
最大1500ルーメンの高輝度LEDライトを搭載し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。
屋外でも安心して使えるIP54の防塵防滴仕様で、雨やホコリが多い環境でも安心して使用できます。
高さ調整が可能で最大1570mmまで伸ばせるため、照らしたい場所に合わせて柔軟に対応できます。
折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びが簡単で設置や片付けもスムーズに行えます。

セット内容充電用 Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)15光源LED色温度(K)【電球色】3000~6000【昼白色】3000【昼光色】4500 / 6000防塵防水性能有IP54充電時間(時間)1.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)5200光束(Lm)1500LED寿命(時間)30000高さ調整範囲(mm)最大1570LED使用数(個)72粒調光方式3段階(【強】1500Lm【中】500Lm【弱】200Lm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153376LED-FL2
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする