LEDライト 充電式 フック&磁石固定

LEDライト 充電式 フック&磁石固定 - サンワサプライ

充電式LED作業灯でコードレス使用が可能で、作業現場やアウトドアでも快適に使えます。
明るさ500ルーメンの高輝度LEDを採用し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。
防水防塵IP54対応で、雨やホコリが気になる環境でも安心して使用できます。
クリップ固定とマグネット固定に対応し、さまざまな場所に簡単に取り付けて使えます。

防塵防水性能有IP54光束(Lm)500色温度(K)3000~6500LED使用数(個)20粒光源LEDセット内容充電用USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)40バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(時間)3コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2500LED寿命(時間)30000調光方式3段階(【強】500Lm【中】200Lm【弱】50Lm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153385LED-WL1500
7,480
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする