曜日別特売

LEDライト 充電式 防水IPX6

LEDライト 充電式 防水IPX6 - サンワサプライ

背面ダイヤルで無段階調光でき、作業環境に合わせた最適な明るさに調整できます。
角度調整が可能で、LEDの照射向きを自由に変えられ、作業に最適な角度で使用できます。
防水規格IPX6対応で、雨や水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。
フックを使って吊り下げたり、三脚に取り付けたりと多彩な設置方法に対応しています。
ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利です。
手に持って使うほか、床に置いての照射も可能で、作業シーンに応じた使い方ができます。
充電式なのでコードレスで使用でき、屋内外を問わず自由に持ち運びが可能です。

セット内容充電用ケーブル電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)178光源LED色温度(K)【昼光色】6500【赤色光】6500バッテリー容量(Ah)7.8防塵防水性能有IPX6充電時間(時間)3.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)7800光束(Lm)最大1300白色光 / 20~1300赤色光 / 10LED寿命(時間)25000調光方式無段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153367LED-WL2
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする