モバイルバッテリー USB PD対応 PD60W

モバイルバッテリー USB PD対応 PD60W - サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 PD60W - サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 PD60W - サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 PD60W - サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 PD60W - サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 PD60W - サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 PD60W - サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 PD60W - サンワサプライ

USB Power Delivery(USB PD)規格による最大60Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量19800mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。
最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Aポートを2ポート搭載しており従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。
本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。
機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB-IF認証品のUSB TypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)
過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

仕様電池種類:リチウムイオン電池、電池容量(V):10.8、電池容量(mAh):6600mAh、電池容量(Wh):71.28、入力端子形状:USB Type-C、DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC20V 3A(最大60W)USB A:DC5V/2.4A、ノートパソコン給電:対応セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB PD60W対応)、取扱説明書・保証書最大出力(W)USB PD:60、USB合計:60※USB Aポートのみの場合は12W端子形状USB出力:USB A,USB Type-C充電時間3~4時間※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時本体形状その他定格入力DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 2.5A、DC15V 2A(最大30W)出力ポートUSB:3ポート※USB Type-C×1、USB A×2USB定格出力電圧/電流:USB Type-C、PD:対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154785BTL-RDC37
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする