ホルダー 回転型 デスククランプ式

ホルダー 回転型 デスククランプ式 - サンワサプライホルダー 回転型 デスククランプ式 - サンワサプライホルダー 回転型 デスククランプ式 - サンワサプライホルダー 回転型 デスククランプ式 - サンワサプライホルダー 回転型 デスククランプ式 - サンワサプライホルダー 回転型 デスククランプ式 - サンワサプライホルダー 回転型 デスククランプ式 - サンワサプライホルダー 回転型 デスククランプ式 - サンワサプライ

電源タップを挟み込んで、デスクなどにクランプで取り付けできるホルダーです。
ホルダーの向きを180°回転することができ、好みの向きに設置が可能です。
背面には電源コードをスッキリ配線できるクリップ付きです。
タップホルダー部は伸縮式で約40mm~60mmまでのタップが取付け可能です。
デスククランプ部は約10mm~60mmまでの机に取付けが可能です。

仕様クランプ可能厚:10~60mm、電源タップ対応サイズ:40~60mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154715TAP-CLAMP1BK
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする