曜日別特売

スマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e

スマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e - サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e - サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e - サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e - サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e - サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e - サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e - サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e - サンワサプライ

落下などの衝撃からApple iPhone 16eを守る耐衝撃ケースです。
特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。
ネックストラップ、ハンドストラップを取り付けることができるストラップホール付きです。*ストラップは付属していません。
ケース背面はハードなPC素材、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。

仕様ショルダーベルト:なし、スタンド機能:なし、ハンドベルト:なし材質PC+TPU対応機種Apple iPhone 16e防塵防水性能なし耐衝撃性能あり防水性なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154487PDA-IPH028CL
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする