曜日別特売

ステレオイヤホン USB TypeC

ステレオイヤホン USB TypeC - サンワサプライステレオイヤホン USB TypeC - サンワサプライ

遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFF,、音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。(*機種によります)
Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。

仕様●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×●ボリューム調整:×●マイクミュート機能:×●最大入力:5mW●装着タイプ:イヤホンタイプ●対応OSmac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7●対応OSWindows:11,10,8.1,8セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書<手元スイッチボタンの操作方法>・着信応答・通話終了/1回短押し・音楽再生・停止/1回短押し・曲送り/ボタンを2回連続短押し・曲戻し/ボタンを3回連続短押し材質イヤーパッド:シリコン形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)1.2対応機種スマートフォン、タブレットPC、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン、機能アクティブノイズキャンセル:×周波数特性50~20,000Hz、100~10,000Hzインピーダンス16Ω、2.2KΩ入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)スピーカーユニット10mm指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-C内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153340MM-HSTC04BK
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
43153349MM-HSTC04W
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする