曜日別特売

変換アダプタ DisplayPort-DVI

変換アダプタ DisplayPort-DVI - サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI - サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI - サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI - サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI - サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI - サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI - サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI - サンワサプライ

DVI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。
4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており、高精細なDVI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。
一体型のUSB給電ケーブルでAC電源が不要です※本製品のご使用には一体型USB Aケーブルによる給電が必要です。(5V500mA以上のUSBポート)※DVIアナログモードには対応していません。※DVIデュアルリンクモードには対応していません。※音声の出力には対応していません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。

仕様ポート形状:DVIデジタル(シングルリンク)オスUSB Aオス(給電専用)、DisplayPort メス、DisplayPort メス、最大対応解像度:4K/30Hz、最大表示解像度:3840×2160/30Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2、DisplayPort規格:Ver.1.2、DVI規格:デジタル シングルリンク、パソコン(出力)側:DVI24pin/29pin、ディスプレイ(表示)側:DisplayPortコネクタ形状DVIオス-DisplayPortメス解像度(MD用)4Kシールド3重シールド(ケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流約100mA内容量1個
注意
※<パソコン> DVI出力端子、USBポートを搭載した各社パソコン
※DVIアナログモードには対応していません。
※DVIデュアルリンクモードには対応していません。
※<ディスプレイ>各社ディスプレイ、プロジェクター
※DisplayPortを持つ機種。
※各解像度に対応したケーブルやディスプレイが必要です。
※DisplayPort出力のパソコンから、DVIへの入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154505AD-DVDP01
6,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする