USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応

USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 - サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 - サンワサプライ

USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)
USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。
同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。
信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。
余裕のある7メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。
耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。
ノイズに強い3重シールド構造です。
ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):-5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C保存湿度範囲-25℃-70℃ 5% to 90 % RHシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。内容量1本
注意
※各社パソコン、
※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン
※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。
※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ
※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154749KU-5GCCP7570約7
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする