曜日別特売

液晶保護強化ガラスフィルム Apple iPhone 16e用

液晶保護強化ガラスフィルム Apple iPhone 16e用 - サンワサプライ液晶保護強化ガラスフィルム Apple iPhone 16e用 - サンワサプライ液晶保護強化ガラスフィルム Apple iPhone 16e用 - サンワサプライ液晶保護強化ガラスフィルム Apple iPhone 16e用 - サンワサプライ液晶保護強化ガラスフィルム Apple iPhone 16e用 - サンワサプライ液晶保護強化ガラスフィルム Apple iPhone 16e用 - サンワサプライ液晶保護強化ガラスフィルム Apple iPhone 16e用 - サンワサプライ

日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
タッチパネルに対応しています。
貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPhone本体を裏返して枠にはめ込みます。専用アタッチメントとiPhoneの間にある剥離フィルムを引っ張り、中央部分を指でなぞるだけで簡単に貼り付けが完了します。

仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、透過率:約92%、表面硬度(H):9H、抗菌性:なしセット内容本体×1、ホコリ除去シート×2、クリーニングクロスタイプ強化ガラス厚さ約0.33入数1枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154049PDA-FIP16EG
2,000
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする