曜日別特売

液晶保護指紋防止光沢フィルム Apple iPhone 16e用

液晶保護指紋防止光沢フィルム Apple iPhone 16e用 - サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルム Apple iPhone 16e用 - サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルム Apple iPhone 16e用 - サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルム Apple iPhone 16e用 - サンワサプライ

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、反射率:約4.52、透過率:約93.5、表面硬度(H):2~3H測定値、抗菌性:なしセット内容本体×1タイプ指紋防止光沢厚さ約0.2紫外線カット約99.9入数1枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153997PDA-FIP16EKFP
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする