曜日別特売

スピーカー USB電源

スピーカー USB電源 - サンワサプライ

電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。3.5mm接続なのでモニターなど様々な機器に接続ができます。
設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。
超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。
背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。
操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。

仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:6W(3W 3W)外形寸法(mm)約W70 D57 H70電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)周波数特性60-15,00Hz入力端子USB Aコネクタオススピーカー密閉型フルレンジスピーカースピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153358MM-SPL23UBK
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする