CPUスタンド

CPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライ

木製板にキャスターを取り付けたシンプルなデザインで、さまざまな環境に馴染むCPUスタンドです。
車輪付きで移動がスムーズ。PC本体や周辺機器の配置替えや掃除も簡単です。
W210×D400mmの天板サイズに収まる機器を載せることができ、多用途に活用できます。
パソコン本体だけでなく、プリンターや外付けHDDなどの機器も置いて整理できます。
シンプルな構造で使いやすく、オフィスや自宅の作業環境を快適に整えます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

仕様出荷形態:組立出荷、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし材質木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシートキャスターありフレーム色ブラックキャスター径(Φmm)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155187CP-054
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする