曜日別特売

CPUスタンド

CPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライCPUスタンド - サンワサプライ

幅は200~260mmまで調整可能で、さまざまなサイズのPCに対応できます。
スチール製の頑丈な構造で、最大50kgまでの重量に耐えられます。
キャスター付きで移動がスムーズ。清掃やレイアウト変更時にも便利です。
大型のゲーミングPCにも対応し、高性能なマシンもしっかり支えます。
安定感のある設計で、デスク下やオフィス環境でも安心して使用できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

仕様出荷形態:ノックダウン組立式、必要工具:スパナ,手袋、マンセル値:該当なし、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターありフレーム色ブラックキャスター径(Φmm)40組立時間20分有効寸法(奥行)(mm)500+100程度組立人数1有効内寸法・幅(mm)198~258内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155327CP-053
6,200
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする