スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。
2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。
ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。
設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798