4K/60Hz解像度の高画質HDMI信号を最大300mまで延長することができる光ファイバHDMIエクステンダーです。
光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)1本で簡単に延長ができます。※1
映像信号は非圧縮で伝送されるため、最大300mの延長距離でも遅延が約40ms以下と非常に少なく、ほぼリアルタイムで映像を表示できます。
有線LANケーブルでの延長と比較し長距離伝送を可能としているため、フロアをまたいだ映像伝送や壁内延長などに最適です。
19インチラックマウント、ウォールマウント(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
HDCPはパススルーのためHDCP1.4/2.2/2.3に対応します。 ※1・・本製品は光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)を1本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 HKB-CSOM3LCLCシリーズ ※200m以上の場合は特注対応可能
仕様対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※EIZO製モニタについては基本的に動作はしますが動作保証対象外。事前検証を推奨いたします。、対応入力信号:HDMI、対応出力信号:HDMI、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):18Gbit/s、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※PASS Through(ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 )、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMI、対応光ファイバケーブル:マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ(デュプレックス)セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V/3.33A)×2、電源ケーブル(1.8m)×2、ゴム足×8、アース線×2、ラックマウント取り付け金具×4、SFPモジュール×2(本体セット済み)、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル長(m)延長:300最大インターフェース送信機入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1受信機入力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)最大300mまで動作温度0~40℃RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver2.0b内容量1個