USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。
最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大60mまで延長することができます。
送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。
受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。
※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3
※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。
【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。
推奨ケーブル:サンワサプライ製
KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)・KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)・KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6)
※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。
※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
最大延長(m)60インターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレート動作温度0~40℃仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMIセット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver2.1内容量1個