曜日別特売

バーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型

バーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型 - サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型 - サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型 - サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型 - サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型 - サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型 - サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型 - サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型 - サンワサプライ

Bluetooth/2.4G/有線(USB)の3つの接続が可能なバーコードリーダーで、用途や機器に応じて接続方法を使い分けることができます。
液晶画面搭載で読み取ったバーコードの確認や、改行設定などの簡単な設定がオプションコード無しで行えます。
操作のしやすい日本語液晶画面です。
メモリ内蔵で読み取ったデータをバーコードリーダーに保存し、一括でPCなどの接続機器に転送することが可能です。ネットワークが届かない場所での作業でもバーコードリーダーに読み取ったデータを保存することが出来て、液晶画面でも確認が出来るので安心して作業ができます。
バイブレーション機能搭載。静かな場所や騒音のある場所でも読み取りが出来たかどうかを振動で判断できます。病院での夜勤で使用したり、機械音が大きい工場などでの使用にも向いています。
電池残量の目安のアイコン表示でどれくらい電池残量があるか視覚的にわかります。

仕様走査速度:65frame/sec(スキャンスピード)適合PCS値:≧15%、80-180mmEAN-13(13mil)、70-420mm2次元QR Code(20mil)、読取可能コード(1次元):EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,ISSN,ISBN,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 CompositeJapanese Post、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,MaxiCode,AztecCode,Codablock A,Codablock Fセット内容充電ケーブル、製品本体、取説寸法(mm)70-180※バーコードの解像度などによって異なります。電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.0対応OSiOS 14~17、iPadOS 14~17、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応※iOS,Androidへの出力は対応しません。接続方式2.4GHzワイヤレス,BluetoothUSB(有線)範囲通信:10m(Class2)※使用環境によって異なります。対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種対応車検証QR:対応※使用環境によっては使えない場合もあるので検証機での確認が必要です。光源白色LED工場確認中消費電流(mA)(動作時)250インターフェースUSB HIDメモリー16MB充電時間6時間動作時間約12時間充電時間分解能(m)1次元コード:0.015il読取方式CMOS1280×800深度(m)読取1次元Code39(4il)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155406BCR-BT2D13BK
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする