曜日別特売

バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型

バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型 - サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型 - サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型 - サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型 - サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型 - サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型 - サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型 - サンワサプライバーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型 - サンワサプライ

読み取ったバーコードをその場で確認可能な液晶画面付き接続機器(PCなど)から離れた場所でも、液晶画面でバーコードの内容を確認できます。
多様な接続方法に対応USB、Bluetooth、2.4GHzワイヤレスの3種類の接続方法を選んで、用途や使用機器に応じて使用可能です。
メモリ機能搭載でオフラインでの使用が可能ネットワークが無い場所でもバーコードを読み取り、後からデータを転送できます。
簡単な設定変更が可能です変更設定や読み取り音の設定を、オプションコードを使わずにバーコードリーダー本体で簡単にご覧いただけます。
振動機能付きで環境を選ばず使用可能静かな場所や騒がしい環境でも、振動によってバーコード読み取りを確認できます。
日本語QRコードの読み取りに対応しています。
医療規格対応GS1-128やDatabarなど、医療現場で使用されるバーコード規格の読み取りも可能です。
コンパクトで持ち運びに便利小型で軽量、ストラップホール付きなので紛失防止にも役立ちます。
保護用シリコンケース付属汚れや衝撃から本体を保護します。

読取深度(mm)
【1次元】3 Mil Code 39 /70 ~ 100 、5 Mil Code 39/40 ~ 160 、13 Mil UPC/EAN/65 ~ 245
【2次元】15 Mil QR Code/45 ~ 215 、6.67 Mil PDF417/55 ~ 115 、10 Mil DataMatrix/55~ 105
仕様1.5m分解能 2次元コード、接続時:30m※使用環境によって異なります。10m(Class2)2.4G、通信範囲:Bluetooth接続時適合PCS値:0.2、走査速度(スキャンスピード)、読取可能コード(1次元):JAN,EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,AztecCodeセット内容シリコンケース、USBレシーバー、USBケーブル、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/800mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 11~15、Windows 11,10、iOS 14~18、iPadOS 14~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマートフォン※Bluetoohを搭載する機種保護等級耐衝撃光源White LEDAiming LEDインターフェースUSB HIDメモリー16MB※EAN-13のバーコードを約200万件保存可能充電時間2時間(約約14時間/10,000スキャン)読取方式CMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155397BCR-BT2D14BK
52,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする