USB/BT/2.4Gワイヤレスと3種類の接続方法で使用できるので、使用用途や使用機器に応じて接続方法を変更することが出来る。
メモリ機能内臓でネットワークの届かない場所でバーコードを読み取ってもあとからデータを転送することが出来る。
振動機能付きで、静かな場所や騒音のある場所でもバーコードを読み取ったことが振動でわかる。
充電クレードル付きで使い終わったあとの収納もできて、置くだけで充電もできます。
2.4Gのレシーバーも充電クレードルに収納できるので紛失防止になります。
日本語QRの読み取りにも対応。※iPhoneやAndroidスマートフォンでの出力には対応していません。
仕様接続時:60m※使用環境によって異なります。(30m(Class1)2.4G)、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Straight 2 of 5、Standard 2 of 5、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、ISBN、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、GS1 Composite、約0.076CODE39 PCS90%(3mil)、約0.18QR PCS90%(7mil)、通信範囲:Bluetooth接続時その他CODE393mil/60-100mm4mil/60-150mm10mil/40-220mm40mil/50-650mm、UPC/EAN13mil/30-260mm【2次元】適合PCS値:0.15、QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Pharma Code、Codablock A、Codablock F、PDF4178mil/20-200mm、Data Matrix8mil/40-135mm、QR20mil/30-320mm、走査速度(スキャンスピード)セット内容充電クレードル、レシーバー、USBケーブル電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2000mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 10~15、Windows 11,10、iOS 10~18、iPadOS 13~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone※Bluetoothを搭載する機種時間7時間インターフェースUSB HIDメモリー350KB※EAN-13のバーコードを約2万件保存可能防塵防水性能有IP42動作時間約12時間充電時間LEDRed LED(White LEDAiming)対応コード二次元バーコード商品タイプワイヤレス読取方式CMOS内容量1個