曜日別特売

水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)

水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) - CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) - CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) - CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) - CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) - CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) - CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) - CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) - CKD

水用の小形パイロット式電磁弁です。
特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。
アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。
水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。
ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。

用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※弁座漏れ0cm3/minは、1分間に水滴が出ないことを示します。
※オリフィス径は、弁座部の径を示します。
958件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オリフィス径(Φmm)
コイル
Cv値
材質(ボディシール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43129951FWD11-10G-02C-AC100V15オプション:グロメットリード線(300mm)4.2黄銅・PPS/NBR
7,480
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
43129960FWD11-10G-02C-AC200V15オプション:グロメットリード線(300mm)4.2黄銅・PPS/NBR
7,480
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
43129969FWD11-10G-02C-DC24V15オプション:グロメットリード線(300mm)4.2黄銅・PPS/NBR
7,480
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130005FWD11-10G-02CB-AC100V15オプション:グロメットリード線(300mm)4.2黄銅・PPS/NBR
7,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130021FWD11-10G-02CB-AC200V15オプション:グロメットリード線(300mm)4.2黄銅・PPS/NBR
7,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130030FWD11-10G-02CB-DC24V15オプション:グロメットリード線(300mm)4.2黄銅・PPS/NBR
7,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130127FWD11-10G-02CS-AC100V15オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付4.2黄銅・PPS/NBR
8,420
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130136FWD11-10G-02CS-AC200V15オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付4.2黄銅・PPS/NBR
8,420
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130145FWD11-10G-02CS-DC24V15オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付4.2黄銅・PPS/NBR
8,420
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130215FWD11-10G-B2C-AC100V15オプション:グロメットリード線(300mm)4.2黄銅・PPS/FKM
8,470
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130231FWD11-10G-B2C-AC200V15オプション:グロメットリード線(300mm)4.2黄銅・PPS/FKM
8,470
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130240FWD11-10G-B2C-DC24V15オプション:グロメットリード線(300mm)4.2黄銅・PPS/FKM
8,470
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130276FWD11-10G-02G-AC100V15オプション:DIN端子箱(Pg9)4.2黄銅・PPS/NBR
8,490
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130285FWD11-10G-02G-AC200V15オプション:DIN端子箱(Pg9)4.2黄銅・PPS/NBR
8,490
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130301FWD11-10G-02G-DC24V15オプション:DIN端子箱(Pg9)4.2黄銅・PPS/NBR
8,490
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130380FWD11-10G-02CSB-AC100V15オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付4.2黄銅・PPS/NBR
8,840
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130389FWD11-10G-02CSB-AC200V15オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付4.2黄銅・PPS/NBR
8,840
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130398FWD11-10G-02CSB-DC24V15オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付4.2黄銅・PPS/NBR
8,840
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130468FWD11-10G-B2CB-AC100V15オプション:グロメットリード線(300mm)4.2黄銅・PPS/FKM
8,890
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130477FWD11-10G-B2CB-AC200V15オプション:グロメットリード線(300mm)4.2黄銅・PPS/FKM
8,890
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130486FWD11-10G-B2CB-DC24V15オプション:グロメットリード線(300mm)4.2黄銅・PPS/FKM
8,890
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130529FWD11-10G-02GB-AC100V15オプション:DIN端子箱(Pg9)4.2黄銅・PPS/NBR
8,910
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130538FWD11-10G-02GB-AC200V15オプション:DIN端子箱(Pg9)4.2黄銅・PPS/NBR
8,910
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130547FWD11-10G-02GB-DC24V15オプション:DIN端子箱(Pg9)4.2黄銅・PPS/NBR
8,910
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130626FWD11-10G-02GS-AC100V15オプション:DIN端子箱(Pg9)サージキラー付4.2黄銅・PPS/NBR
9,370
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130635FWD11-10G-02GS-AC200V15オプション:DIN端子箱(Pg9)サージキラー付4.2黄銅・PPS/NBR
9,370
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130651FWD11-10G-02GS-DC24V15オプション:DIN端子箱(Pg9)サージキラー付4.2黄銅・PPS/NBR
9,370
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130721FWD11-10G-B2CS-AC100V15オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付4.2黄銅・PPS/FKM
9,410
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130730FWD11-10G-B2CS-AC200V15オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付4.2黄銅・PPS/FKM
9,410
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130739FWD11-10G-B2CS-DC24V15オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付4.2黄銅・PPS/FKM
9,410
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130809FWD11-10G-B2G-AC100V15オプション:DIN端子箱(Pg9)4.2黄銅・PPS/FKM
9,480
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130818FWD11-10G-B2G-AC200V15オプション:DIN端子箱(Pg9)4.2黄銅・PPS/FKM
9,480
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130827FWD11-10G-B2G-DC24V15オプション:DIN端子箱(Pg9)4.2黄銅・PPS/FKM
9,480
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130888FWD11-10G-02H-AC100V15オプション:DIN端子箱(Pg9)ランプ付4.2黄銅・PPS/NBR
9,590
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130897FWD11-10G-02H-AC200V15オプション:DIN端子箱(Pg9)ランプ付4.2黄銅・PPS/NBR
9,590
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130906FWD11-10G-02H-DC24V15オプション:DIN端子箱(Pg9)ランプ付4.2黄銅・PPS/NBR
9,590
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130976FWD11-10G-02GSB-AC100V15オプション:DIN端子箱(Pg9)サージキラー付4.2黄銅・PPS/NBR
9,790
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
43130985FWD11-10G-02GSB-AC200V15オプション:DIN端子箱(Pg9)サージキラー付4.2黄銅・PPS/NBR
9,790
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
43131001FWD11-10G-02GSB-DC24V15オプション:DIN端子箱(Pg9)サージキラー付4.2黄銅・PPS/NBR
9,790
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
43131071FWD11-10G-B2CSB-AC100V15オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付4.2黄銅・PPS/FKM
9,830
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
43131080FWD11-10G-B2CSB-AC200V15オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付4.2黄銅・PPS/FKM
9,830
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
43131089FWD11-10G-B2CSB-DC24V15オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付4.2黄銅・PPS/FKM
9,830
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
43131159FWD11-10G-B2GB-AC100V15オプション:DIN端子箱(Pg9)4.2黄銅・PPS/FKM
9,900
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
43131168FWD11-10G-B2GB-AC200V15オプション:DIN端子箱(Pg9)4.2黄銅・PPS/FKM
9,900
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
43131177FWD11-10G-B2GB-DC24V15オプション:DIN端子箱(Pg9)4.2黄銅・PPS/FKM
9,900
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
43131220FWD11-10G-02HB-AC100V15オプション:DIN端子箱(Pg9)ランプ付4.2黄銅・PPS/NBR
10,010
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
43131229FWD11-10G-02HB-AC200V15オプション:DIN端子箱(Pg9)ランプ付4.2黄銅・PPS/NBR
10,010
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
43131238FWD11-10G-02HB-DC24V15オプション:DIN端子箱(Pg9)ランプ付4.2黄銅・PPS/NBR
10,010
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
43131335FWD11-10G-B2GS-AC100V15オプション:DIN端子箱(Pg9)サージキラー付4.2黄銅・PPS/FKM
10,360
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43131351FWD11-10G-B2GS-AC200V15オプション:DIN端子箱(Pg9)サージキラー付4.2黄銅・PPS/FKM
10,360
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする