水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)

水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) - CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) - CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) - CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) - CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) - CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) - CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) - CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) - CKD

水用の小形パイロット式電磁弁です。
特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。
アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。
水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。
ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。

用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※弁座漏れ0cm3/minは、1分間に水滴が出ないことを示します。
※オリフィス径は、弁座部の径を示します。
479件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
コイル
Cv値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43131877FWD11-20N-02C-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:グロメットリード線(300mm)11
11,550
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43131886FWD11-20N-02C-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:グロメットリード線(300mm)11
11,550
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43131895FWD11-20N-02C-DC24VNPT3/4DC2422オプション:グロメットリード線(300mm)11
11,550
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132175FWD11-20N-02CS-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付11
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132191FWD11-20N-02CS-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付11
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132200FWD11-20N-02CS-DC24VNPT3/4DC2422オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付11
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132245FWD11-20N-02G-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)11
12,560
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132261FWD11-20N-02G-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)11
12,560
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132270FWD11-20N-02G-DC24VNPT3/4DC2422オプション:DIN端子箱(Pg11)11
12,560
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132455FWD11-20N-02GS-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)サージキラー付11
13,440
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132471FWD11-20N-02GS-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)サージキラー付11
13,440
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132480FWD11-20N-02GS-DC24VNPT3/4DC2422オプション:DIN端子箱(Pg11)サージキラー付11
13,440
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132550FWD11-20N-02H-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)ランプ付11
13,660
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132559FWD11-20N-02H-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)ランプ付11
13,660
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132568FWD11-20N-02H-DC24VNPT3/4DC2422オプション:DIN端子箱(Pg11)ランプ付11
13,660
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132699FWD11-20N-B2C-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:グロメットリード線(300mm)11
14,080
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132708FWD11-20N-B2C-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:グロメットリード線(300mm)11
14,080
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132717FWD11-20N-B2C-DC24VNPT3/4DC2422オプション:グロメットリード線(300mm)11
14,080
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132769FWD11-20N-02HS-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)ランプ・サージキラー付11
14,540
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43132778FWD11-20N-02HS-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)ランプ・サージキラー付11
14,540
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43133015FWD11-20N-B2CS-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付11
15,020
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43133031FWD11-20N-B2CS-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付11
15,020
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43133040FWD11-20N-B2CS-DC24VNPT3/4DC2422オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付11
15,020
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43133110FWD11-20N-B2G-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)11
15,090
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43133119FWD11-20N-B2G-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)11
15,090
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43133128FWD11-20N-B2G-DC24VNPT3/4DC2422オプション:DIN端子箱(Pg11)11
15,090
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43133539FWD11-20N-B2GS-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)サージキラー付11
15,970
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43133548FWD11-20N-B2GS-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)サージキラー付11
15,970
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43133557FWD11-20N-B2GS-DC24VNPT3/4DC2422オプション:DIN端子箱(Pg11)サージキラー付11
15,970
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43133661FWD11-20N-B2H-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)ランプ付11
16,190
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43133670FWD11-20N-B2H-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)ランプ付11
16,190
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43133679FWD11-20N-B2H-DC24VNPT3/4DC2422オプション:DIN端子箱(Pg11)ランプ付11
16,190
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43134379FWD11-20N-B2HS-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)ランプ・サージキラー付11
17,070
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43134388FWD11-20N-B2HS-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)ランプ・サージキラー付11
17,070
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43134397FWD11-20N-B2HS-DC24VNPT3/4DC2422オプション:DIN端子箱(Pg11)ランプ・サージキラー付11
17,070
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43136226FWD11-20N-D2C-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:グロメットリード線(300mm)11
24,530
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43136235FWD11-20N-D2C-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:グロメットリード線(300mm)11
24,530
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43136251FWD11-20N-D2C-DC24VNPT3/4DC2422オプション:グロメットリード線(300mm)11
24,530
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43136278FWD11-20N-D2CS-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付11
25,470
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43136287FWD11-20N-D2CS-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付11
25,470
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43136296FWD11-20N-D2CS-DC24VNPT3/4DC2422オプション:グロメットリード線(300mm)サージキラー付11
25,470
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43136339FWD11-20N-D2G-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)11
25,540
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43136348FWD11-20N-D2G-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)11
25,540
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43136357FWD11-20N-D2G-DC24VNPT3/4DC2422オプション:DIN端子箱(Pg11)11
25,540
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43136375FWD11-20N-D2GS-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)サージキラー付11
26,420
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43136391FWD11-20N-D2GS-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)サージキラー付11
26,420
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43136400FWD11-20N-D2GS-DC24VNPT3/4DC2422オプション:DIN端子箱(Pg11)サージキラー付11
26,420
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43136436FWD11-20N-D2H-AC100VNPT3/4AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)ランプ付11
26,640
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43136445FWD11-20N-D2H-AC200VNPT3/4AC200 50/60Hz(AC220(60Hz)でも使用可)22オプション:DIN端子箱(Pg11)ランプ付11
26,640
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43136461FWD11-20N-D2H-DC24VNPT3/4DC2422オプション:DIN端子箱(Pg11)ランプ付11
26,640
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする