Panasonic(パナソニック)
【完成車納品】電動アシストスポーツバイク ハリヤ
アルミフォーミングフレーム&フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!
ワイヤ錠付(1キー2ロック)バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能。
用途
通勤・通学・アクティビティなど
適合
【安全・環境基準】BAA適合
最大積載量(kg)
98.6
バッテリー
NKY578B02(ブラック)
充電時間
約4時間
バッテリー容量(Ah)
12
適応身長(cm)
156~185
走行距離(km)
【パワーモード】45【オートマチック】54【ロングモード】77
変速
外装7段変速
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43158258
BE-FH671
クリスタルホワイト
¥
148,800
¥
147,900
¥
162,690
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43158267
BE-FH671
グラスグリーンビター
¥
148,800
¥
147,900
¥
162,690
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43158285
BE-FH671
マットグレイッシュネイビー
¥
148,800
¥
147,900
¥
162,690
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43158276
BE-FH671
パールオレンジ
¥
148,800
¥
147,900
¥
162,690
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません