未来工業
チューブキャップ
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途
PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220315
バイオマス配合率(%)
20
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法h(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43165005
FP22-C-BM
27.5
25
PF22
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
43165021
FP16-C-BM
24
22
PF16
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
43165030
FP28-C-BM
33
30
PF28
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
43165039
FP14-C-BM
22
20
PF14
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください