楽ドリボードアンカー

楽ドリボードアンカー - マーベル
径(Φmm)16ねじ径M4頭部形状【ビス】ナベ頭入数30本内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
適合板厚(mm)
首長(mm)
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160297RD-409343~9.59【石こうボード】9.5
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
43160306RD-412376~12.512【石こうボード】12.5
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
43160315RD-4164010~1615【石こうボード】15
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする