環境に優しい植物繊維使用 油吸着材。
【抜群の吸着力】吸着5分後でも自重の25倍以上。
【高い疎水性】水面に浮いた油だけを吸着。
【処理時間短縮】漏油・浮上油をすばやく吸着。
【マカロニ構造】吸着後の保持力に優れる。
【長期保存性】天然繊維主体なので劣化が少ない。災害用備蓄品に最適。
【廃棄物削減】使用枚数約25%低減。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除アブラカタブラ・ジャパン税込¥13,178~¥11,980~
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ ソフトコンパクト 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り 油吸い取り 油濁防止 油廃棄アブラカタブラ・ジャパン税込¥4,068~¥3,698~

