パール金属
バススタイル ボトルスタンド
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。好きな場所にひとまとめに収納。
材質
【本体】鉄(エポキシ樹脂塗装)【足ゴム】シリコーン樹脂
質量(g)
354
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×115×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157095
HC-174
¥
2,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください